| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51897516 Herst.-Nr.: 3055969 EAN/GTIN: 0662488559694 |
| |
|
| | |
| Opto-Sensor Laser-Messsystem LG5B65PIQ Opto-Sensor, Laser-Messsystem, Kabel mit Steckverbinder, M12x1, 8 polig, 0.15 m, Betriebsspannung 12 30 VDC, Analogausgang 4 20 mA, Anzeige der Signalstärke, Alarmausgang, langsame und schnelle Betriebsart einstellbar, Messbereich 45 60 mm, Brennpunkt bei 53 mm, Brennweite: 53 mm, max. Reichweite: 60 mm Weitere Informationen: | | Abtastprinzip: | Reflexionssystem | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Versorgungsspannung: | 12..30 V | Breite des Sensors: | 20,2 mm | Höhe des Sensors: | 55,3 mm | Länge des Sensors: | 82,3 mm | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.068,65* | € 2.177,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.026,56* | € 2.178,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.082,92* | € 2.199,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|