Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor induktiv NI4-EG08-AG41X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor induktiv NI4-EG08-AG41X
Sensor induktiv NI4-EG08-AG41X
Artikel-Nr.:
     3517A-51897920
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     4561000
EAN/GTIN:
     4047101150599
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor induktiv NI4-EG08-AG41X

Induktiver Sensor, mit erhöhtem Schaltabstand, Gewinderohr, M8 x 1, Edelstahl, 1.4427 SO, DC 2-Draht, 10-55 VDC, gepolte Version, Schließer, Kabelanschluss, Leitungslänge 2 m, großer Erfassungsbereich, Bemessungsschaltabstand: 4 mm, nicht bündig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
41,6 mm
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Art der Betätigung:
metallisches Target
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,47*
€ 70,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,47*
€ 71,47*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,71*
€ 72,62*
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 73,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,75*
€ 73,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.