| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51950533 Herst.-Nr.: 303478 EAN/GTIN: 8018367614718 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 303478 Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Zierring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. EPDM-Dichtung. Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet. Äußere Schrauben aus Edelstahl. System mit neigbarer LED-Platine zum einfacheren Kabelanschluss bei der Installation. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,81* | € 120,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,75* | € 121,52* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,99* | € 125,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,67* | € 126,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|