Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 304212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 304212
LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 304212
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-51950993
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     304212
EAN/GTIN:
     8018367631722
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 304212

LED Wand- und Deckenleuchte für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus Pressglas mit lackierter Innenseite. Silikondichtung. Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung. Äußere Schrauben aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,03*
€ 181,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 148,31*
€ 185,46*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,95*
€ 191,48*
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 192,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,46*
€ 220,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,45*
€ 218,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,59*
€ 205,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.