Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Standard Serie CD, schwarz CD 1790 D SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display Standard Serie CD, schwarz CD 1790 D SW
Display Standard Serie CD, schwarz CD 1790 D SW
Artikel-Nr.:
     3517A-51954321
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD1790DSW
EAN/GTIN:
     4011377172098
Suchbegriffe:
Raumtemperatur-Regler
Raumtemperaturregler
Raumthermostat
Raumthermostatuhr

Display Standard Serie CD, schwarz CD 1790 D SW

LB-Management Raumthermostat-Display, schwarz für Raumthermostat-Einsatz Art.-Nr.: 1790 RTR für Schalteinsätze Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1704 ESE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Regeln der Raumtemperatur Betrieb mit Systemeinsatz zum Schalten oder zur Raumtemperaturregelung Produkteigenschaften Echtglasfront 6 Sensortasten Zeitschaltuhr mit drei Speicherbereichenje Speicherbereich Komfort- und ECO-Zeitpunkt für Mo-Fr und Sa-So Einstellung einer Komfort-, ECO-, Kühl- und Frostschutztemperatur Aktuelle Uhrzeit als Schaltzeit speicherbar, Schnellprogrammierung Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, abschaltbar Beleuchtetes Segmentdisplay für einfache Ablesbarkeit Bediensperre Aufheizoptimierung (Temperatur wird zur eingestellten Zeit erreicht), abschaltbar Anpassung an Ventile (stromlos offen oder stromlos geschlossen) Kühlbetrieb möglich Unterstützt internen und externen Temperaturfühler Temperatursturzerkennung (Aufrufen der Frostschutztemperatur bei Fensteröffnung) Offseteinstellung (Korrekturwert zur gemessenen Temperatur) Arbeitsweise Reglerausgang: Pulsweitenmodulation (PWM) oder Zweipunkt Ventilschutzfunktion (1 x wöchentliches Auf- und Zufahren des Ventils, samstags 11 Uhr) Unterbricht nach 60 Minuten den Heizvorgang für 5 Minuten Heizen / Kühlen, Umschaltung per Eingang am Einsatz Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige von Ist-/Soll-Temperatur oder aktueller Uhrzeit möglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5..30 °C
Sensor extern:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Geeignet für Heizen:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wandthermostat, raumtemperaturregler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 60,11*
€ 70,17*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 58,25*
€ 74,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,35*
€ 74,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 59,03*
€ 75,46*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 59,64*
€ 76,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.