Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 3000K DALI LINE #SPN0000076SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 3000K DALI LINE #SPN0000076SI
LED-Pendelleuchte 3000K DALI LINE #SPN0000076SI
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517A-51954567
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SPN0000076SI
EAN/GTIN:
     4029299500714
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 3000K DALI LINE #SPN0000076SI

Pendelleuchte, direkt - symmetrisch strahlend, IP 20, 1XLED-M 24 W, dimmbar DALI, PMMA-Optik, L=1150mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 289,85*
€ 350,53*
Frei Haus
ab € 291,63*
€ 354,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,04*
€ 414,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,85*
€ 344,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.