| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51968318 Herst.-Nr.: 92928 EAN/GTIN: 4007529929283 |
| |
|
| | |
| Präsenzmelder Slave Hochregallager PD9-S-GH-DE Mini-Slave-Gerät, speziell für große Höhen, zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, Mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke (bei 34 mm d. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Vernetzbar: | nein | Optimale Montagehöhe: | 6 m | Treppenhausüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 87,94* | € 110,61* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 93,29* | € 116,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 93,31* | € 116,96* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 98,40* | € 124,83* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,27* | € 131,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|