Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multisensor UP #084264


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multisensor UP #084264
Multisensor UP #084264
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51969191
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     084264
EAN/GTIN:
     4007841084264
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor

Multisensor UP #084264

Hochkonzentriert auf gesundes Raumklima. Die True Presence®-Produktfamilie setzt neue Maßstäbe. Zu ihrer Vervollständigung gehören Sensoren, die einfach und verlässlich Zusatzinformationen in das System geben. Der Multisensor Air ist auf Luft-, Helligkeits- und Temperaturmessungen spezialisiert. Ohne True Presence®-Erkennung, aber mit demselben außergewöhnlichen Design fügt er sich nahtlos in das moderne Deckenbild von Gebäuden ein.
Weitere Informationen:
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Optimale Montagehöhe:
2,8 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 200,55*
€ 243,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 201,51*
€ 245,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 204,02*
€ 246,84*
Frei Haus
ab € 207,92*
€ 253,26*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,16*
€ 285,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,51*
€ 239,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.