Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75 1123046/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
HFFR Steuerleitung ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10 G 0,75 mm², AWG 19, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     3517A-52054870
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123046/100
EAN/GTIN:
     4044774596044
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 10G0,75 1123046/100

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 10G0,75 100 M
Steuerleitung
10G0.75
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Vorübergehend im Außenbereich einsetzbar, unter Beachtung des Temperaturbereichs
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: VDE-geprüftes Brandverhalten
Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
10
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 340,83*
€ 404,12*
Frei Haus
ab € 335,20*
€ 404,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,12*
€ 480,9028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 400,13*
€ 476,1547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,47*
€ 459,8993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,42*
€ 445,5598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 340,83*
€ 405,5877
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,4083* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.