Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 4x2x0,8rt EcaT1000 Fernmelde halogenfr. Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
JHSTH 4x2x0,8rt EcaT1000 Fernmelde halogenfr. Eca
JHSTH 4x2x0,8rt EcaT1000 Fernmelde halogenfr. Eca
Artikel-Nr.:
     3517A-52055799
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 4x2x0,8rt EcaT1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j-h(st)h 4x2x0,8
j h st h

JHSTH 4x2x0,8rt EcaT1000 Fernmelde halogenfr. Eca

Nach VDE 0815. Halogenfreies Installationskabel mit verbessertem Brandverhalten im Brandfall werden zur Fernsprechübertragung, für Mess- und Signalzwecke verwendet. Die Ausführung mit statischem Schirm (St) schützt die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder. Eine Brand-Weiterleitung wird durch den hohen Sauerstoffindex der Isolierung und des Mantels verhindert.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,58*
€ 1,88
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.