Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensormodul 59MX2BW100BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensormodul 59MX2BW100BA
Sensormodul 59MX2BW100BA
Artikel-Nr.:
     3517A-52060639
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     59MX2BW100BA
EAN/GTIN:
     4058352760376
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Lichtmanagement

Sensormodul 59MX2BW100BA

Silica 21, Sensor-Modul PR3-S, Slave, lokale Steuerung, dimmbar, Montageanordnung: Einzel-/Bandanordnung, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: an der Leuchte, aus Alu-Strangpreßprofil, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 245,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 201,58*
€ 246,00*
Frei Haus
ab € 207,65*
€ 252,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.