Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JHSTH 2x2x0,6gr Cca R100 Fernmelde halogenfr.


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-52060891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     JHSTH 2x2x0,6gr Cca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
J-H(ST)H
j h st h

JHSTH 2x2x0,6gr Cca R100 Fernmelde halogenfr.

Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6095*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,7895*
€ 0,93951
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,7695*
€ 0,91571
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,7495*
€ 0,89191
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,7295*
€ 0,86811
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,6095*
€ 0,72531
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.