| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52066543 Herst.-Nr.: 7TCA084030R1492 EAN/GTIN: 5414363119623 |
| |
|
| | |
| Trägerklammer für Kabel LM-38 Traegerbefestigungsclip fuer Kabel bis 16mm, Traeger 3-8mm Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 30 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 60 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | beschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 33,60* | € 43,68* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,71* | € 43,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,68* | € 45,02* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 36,73* | € 47,57* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 37,36* | € 48,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,336* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|