Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilhalter für 38-42mm Rohr S-3842


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-52066751
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084220R0363
EAN/GTIN:
     5414363121268

C-Profilhalter für 38-42mm Rohr S-3842

C-Profilhalter fuer Rohr, Profil ab 18mm, zweiseitig, schraubbar, fuer 38-42mm Rohr
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Rohr-/Kabeldurchmesser:
380 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Bruchlast:
981 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,44*
€ 303,64*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 267,42*
€ 317,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 293,73*
€ 345,15*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,27*
€ 528,66*
Frei Haus
ab € 462,08*
€ 533,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,66*
€ 629,1054
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 523,48*
€ 622,9412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 499,09*
€ 593,9171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 486,32*
€ 578,7208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 460,27*
€ 547,7213
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,6027* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.