| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52068541 Herst.-Nr.: 59693100 EAN/GTIN: 8719514596931 |
| |
|
| | |
| 3D-LED-Downlight 840 TC TT275 3 #59693100 3D-LED-Downlight, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015 nicht relevant , Farbtemperatur 4000...4000 K, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtfarbe weiß , Mit Leuchtmittel ja Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Lichtfarbe: | weiß | Farbtemperatur: | 4000 K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,95* | € 191,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,18* | € 191,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,12* | € 198,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|