| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52068579 Herst.-Nr.: 94112099 EAN/GTIN: 8719514941120 |
| |
|
| | |
| Einbaustrahler o. Fassung rund, starr, schwarz RS155Z CFR #94112099 Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option maßgeschneidert konfigurieren , die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Einbaurahmen | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Aluminium | Höhe: | 29 mm | Durchmesser: | 85 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,61* | € 8,19* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,62* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,35* | € 9,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|