Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung 3116553


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung 3116553
Halterung 3116553
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52068893
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3116553
EAN/GTIN:
     8018367726985

Halterung 3116553

LASER+ Halterung
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
209 mm
Breite:
130 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 746,65*
€ 851,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 746,32*
€ 852,11*
Frei Haus
ab € 755,25*
€ 859,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,56*
€ 1.013,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,03*
€ 999,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,45*
€ 957,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,23*
€ 929,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,65*
€ 888,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.