Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL JZ-HF 5x 0,75 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x0,75


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517A-52153564
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15022-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
schleppkettenleitung 5x16
schlauchleitung

HEL JZ-HF 5x 0,75 Tr .500 PVC-Schleppkett 5x0,75

JZ-HF 5x0,75
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-10..80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,83*
€ 2,18
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.