Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL FZLS 1,0/7,0 20 KV FZL SI Hochspannungszünd F


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL 23108 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 23108 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     3517A-52164020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     23108
EAN/GTIN:
     4060892238635
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

HEL FZLS 1,0/7,0 20 KV FZL SI Hochspannungszünd F

FZLS 1,0/7,0 20 KV F
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Schirm:
nein
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
7 mm
Nennspannung U0:
4000 kV
Nennspannung U:
35000 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,155*
€ 2,675*
2 Tage
385
1
€ 4,99*
ab € 2,1649*
€ 3,4049*
1
€ 6,90*
ab € 1,35*
€ 3,42*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 8,33*
€ 11,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,675*
€ 3,18325
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,155*
€ 2,56445
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 267,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.