Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD 0086104/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD 0086104/100
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD 0086104/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52170014
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0086104/100
EAN/GTIN:
     4044774691664
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X2,5 RD 0086104/100

Einzelader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1X2,5 RD 100 M
Einzelader
1X2.5
rot
Ring
U0/U: 300/500 V
FEP
-100°C - 205°C
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Typische Einsatzbereiche- Schaltschränken mit hoher Wärmebildung- Meßgeräte- Öfen und Ziegeleien- Wärmegeräte und Küchenanlagen- Elektromotorenbau- Installationen in der Chemietechnik
Industriebereiche, in welchen sehr hohe Temperaturen, aggressive chemische Medien, aber auch enge Platzverhältnisse den Einsatz herkömmlicher Leitungen ausschließen
Nutzen: Unempfindlich gegenüber den meisten hochaggressiven chemischen Medien
Dünne Außendurchmesser für maximaleRaum- und Gewichtseinsparung
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,93*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,22*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,54923*
€ 2,43923*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,35*
1 Tag
46
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,94*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.