Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75 0022721/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TPE Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 x 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwarz,
TPE Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 4 x 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwarz,
Artikel-Nr.:
     3517A-52181950
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022721/100
EAN/GTIN:
     4044774586199
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4x0.5 steuerleitung

ÖLFLEX ROBUST 215 C 4X0,75 0022721/100

Steuerleitung ÖLFLEX® ROBUST 215 C 4X0,75 100 M
Steuerleitung
4X0.75
U0/U: 300/500 V
TPE
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
Für Anwendungen mit UV-C-Strahlung geeignet (nach LAPP-interner Prüfmethode)
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Besonders witterungsbeständige und langlebige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln
Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (zB Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (zB Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle)
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 399,72*
€ 468,92*
Frei Haus
ab € 371,66*
€ 469,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 468,92*
€ 558,0148
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 462,81*
€ 550,7439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 441,15*
€ 524,9685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 429,26*
€ 510,8194
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,72*
€ 475,6668
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,9972* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.