Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IE-5-M12D- S-1-P-2-26-7-RJ45 2171109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Patchkabel, M12-Kabelstecker, gerade auf RJ45-Kabelstecker, gerade, Cat 5e, SF/U
Artikel-Nr.:
     3517A-52189547
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171109
EAN/GTIN:
     4044776436799
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

IE-5-M12D- S-1-P-2-26-7-RJ45 2171109

vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-5-M12D-S-1-P-2-26-7-RJ45
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
feste Verlegung, flexibel
ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet
Cat.5e
SF/UTP
Polyurethan
2x2
M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
RJ 45, Stecker, gerade (180 °)
1 m
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie 
Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich
Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 26,48*
€ 36,30*
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 36,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.