IE-EC-5-M12D-S- 10-P-2-26-FD-OE 2171797
vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-EC-5-M12D-S-10-P-2-26-FD-OE
vorkonfektioniertes Ethernetkabel
Schleppkette, flexibel
EtherCAT, ETHERNET/IP
Cat.5e
SF/UTP
Polyurethan
2x2
offenes Ende
M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
10 m
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Normenkonform einsetzbar in Omnibussen (Prüfung des Brandverhaltens nach UNECE-R 118 für Fahrzeuge der Klasse M3 (II und III))
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen
Nutzen: Cat5e-Performance bis 100 Mbit/s
Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz
Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP)
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort
Mit RJ45- oder M8- oder M12D-Steckverbinder erhältlich Der schmale RJ45-Steckverbinder erlaubt die Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte, wohingegen die integrierte Rüttelsicherung des M8/M12D-Steckverbinders bei Anwendungen mit Schock und Vibrationen dienlich ist