Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500
ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/500
Artikel-Nr.:
     3517A-52198628
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1125308/100
EAN/GTIN:
     4044774564913
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 8G1,5 1125308/100

Anlagenbau Maschinenbau Heiz- und Klimatechnik, Bereiche mit erhöhten Anforderungen an mechanischer Beanspruchung, Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung, Zusätzlicher mechanischer Schutz durch Stahldrahtgeflecht, Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, PVC Aderisolation LAPP P8/1, PVC- Innenmantel, grau, Geflecht aus verzinkten Stahldrähten, Mantel aus PVC, transparent, Adern in Lagen verseilt, VDE Reg.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
€ 5,48684*
Lager 3517
100
Frei Haus
€ 5,9459*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,9459*
€ 7,07562
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 594,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.