| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52254896 Herst.-Nr.: 4000-76070-1012000 EAN/GTIN: 4048879752633 |
| |
|
| | |
| LED Modul gelb 4000-76070-1012000 Modlight70 Pro LED Modul gelb Eingang 24VDC Schutzart IP 65 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | Dauerlicht | Farbe: | orange | Außendurchmesser: | 70 mm | Spannungsart: | DC | Leuchtmittel: | LED | Gehäusefarbe: | sonstige | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,88* | € 28,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 20,35* | € 28,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 22,49* | € 30,69* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,64* | € 33,06* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,31* | € 33,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|