Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagenraumthermostat Hysterese 1,3K, TR RTKSA-100.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlagenraumthermostat Hysterese 1,3K, TR RTKSA-100.010
Anlagenraumthermostat Hysterese 1,3K, TR RTKSA-100.010
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52254977
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA010000
EAN/GTIN:
     4050528074751
Suchbegriffe:
Anlagen-Raumthermostat
Anlagenraumthermostat
Industrieraum-Thermostat
Industrieraumthermostat

Anlagenraumthermostat Hysterese 1,3K, TR RTKSA-100.010

Die Anlagenraum-Thermostate RTKSA wurden speziell entwickelt für den Einsatz in Industrie-, Messe-, Traglufthallen und Gewächshäusern. Bei Verwendung als Frostschutzregler sind die höheren Toleranzen am Skalenende zu beachten.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-10..40 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
1,3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
46 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Schutzart (IP):
IP54
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kapillarrohr, kapillarrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,82*
€ 90,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,91*
€ 90,67*
Frei Haus
ab € 72,98*
€ 93,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 73,03*
€ 93,27*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 77,46*
€ 99,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.