Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frostschutzthermostat STB, 6m, IP40 RTKSA-203.200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52254986
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA020304
EAN/GTIN:
     4050528074850
Suchbegriffe:
Frostschutz-Thermostat
Frostschutzthermostat
Kapillarrohr
alre frostschutz-thermostat

Frostschutzthermostat STB, 6m, IP40 RTKSA-203.200

Die Frostschutzregler RTKSA wurden speziell zur luft- oder wasserseitigen Frostschutzsicherung von Warmwasser-Heizregistern und Wärmetauschern in Lüftungs-, Heizungs- oder Klimaanlagen entwickelt. Die Kapillare sind auf der ganzen Länge aktiv. Das Gerät spricht an, wenn die Mindestansprechlänge des Kapillars (30 cm) den eingestellten Skalenwert erreicht.
Weitere Informationen:
Messbereich:
-10..15 °C
Schaltdifferenz einstellbar:
nein
Differenzbereich/Schalthysterese:
3 K
Länge Kapillar:
6 m
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: frostschutz thermostat
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 94,65*
€ 119,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,74*
€ 119,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,88*
€ 122,95*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,98*
€ 124,30*
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 124,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,41*
€ 133,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
C1809536
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.