Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder 17-polig gerade CA-17P1N1280DN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelsteckverbinder 17-polig gerade CA-17P1N1280DN
Kabelsteckverbinder 17-polig gerade CA-17P1N1280DN
Artikel-Nr.:
     3517A-52259297
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619755
EAN/GTIN:
     4046356821629
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
M23-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder

Kabelsteckverbinder 17-polig gerade CA-17P1N1280DN

Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N
Weitere Informationen:
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Umgebungstemperatur:
125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,73*
€ 17,76*
€ 8,95*
ab € 12,45*
€ 17,85*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,99*
€ 18,21*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,32*
€ 18,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 18,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1619857
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1619961
ab € 8,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1620151
ab € 11,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1620052
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.