| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52261915 Herst.-Nr.: H3YN-2-B AC24 EAN/GTIN: 4548583780866 |
| |
|
| | |
| Zeitrelais H3YN-2-B AC24 Zeitrelais, steckbar, 8-Pin, Multifunktion, 0.1s-10m, 2 Wechsler, 5A, 24VAC Ansteuerung, schwarz Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Aufsteckbar auf Schütz: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | nein | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | nein | Funktion Stern/Dreieck: | nein | Funktion Impulsformend: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,98* | € 45,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 36,13* | € 47,22* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,18* | € 48,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,89* | € 52,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,25* | € 62,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|