Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840, DALI Mirona Fit #7674051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 840, DALI Mirona Fit #7674051
Artikel-Nr.:
     3517A-52269106
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7674051
EAN/GTIN:
     4018242573752
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840, DALI Mirona Fit #7674051

LED-Hallenstrahler mit Wireless-Empfänger (Funk) und DALI-Schnittstelle zur drahtgebundenen Weitergabe der Signale. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Funkempfänger zur Integration in ein LiveLink WiFi RC Mesh-Netzwerk und DALI Schnittstelle zur möglichen Signalweiterleitung. Mit einer externen Box in Schutzart IP65 mit LiveLink Wireless Funkempfänger zur Integration der Leuchte in ein ZigBee-Mesh-Netzwerk.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,47*
€ 669,43*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 609,03*
€ 691,58*
Frei Haus
ab € 615,02*
€ 697,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,58*
€ 822,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,41*
€ 803,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 638,12*
€ 759,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,03*
€ 724,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6888400
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.