Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7747351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7747351
Artikel-Nr.:
     3517A-52269231
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7747351
EAN/GTIN:
     4018242588404
Suchbegriffe:
LED Wannenleuchte
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Langfeldleuchte

LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo D2-L #7747351

Rechteckige LED-Deckenanbauleuchte mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes. Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,49*
€ 779,82*
Frei Haus
ab € 683,74*
€ 787,53*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,82*
€ 927,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,90*
€ 925,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,19*
€ 903,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,23*
€ 871,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,49*
€ 808,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,69*
Zubehör
TRILUX
8102600
ab € 56,90*
Zubehör
TRILUX
7972200
ab € 4,58*
Zubehör
TRILUX
7754200
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.