Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Autolampen
>
H2-Lampen
>
Artikel
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo H2-L #7767251
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517A-52269330
Hersteller:
TRILUX
Herst.-Nr.:
7767251
EAN/GTIN:
4018242590599
Suchbegriffe:
Autolampen H2
H2-Lampen
Sockel H2
LED Hängeleuchte
LED-Lichtbandleuchte 840, DALI, si-gr. Opendo H2-L #7767251
Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem LiveLink WiFi RC Steuergerät und LiveLink Sensor für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung, WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung) sowie einem Funkmodul zum Aufbau eines ZigBee-Mesh-Netzwerkes.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Langfeld- und Exleuchten
>
Technische Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Pendellampe
,
LED Pendelleuchte
,
Lichtbandleuchte
,
Lichtbandsystem
,
Hängeleuchte
,
Pendellampe
,
Pendelleuchte
,
hängeleuchte led trilux
,
lichtbandleuchte trilux
,
lichtbandleuchte
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 604,25*
€ 691,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 632,96*
€ 725,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 639,95*
€ 731,90*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,09*
€ 862,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 717,78*
€ 854,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,78*
€ 827,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 674,11*
€ 802,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,96*
€ 753,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trilux 2926500 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,85*
Zubehör
Trilux 4601800 Lichtmontage & Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,96*
Zubehör
Kopfstücke Opendo D/H2ZKS SAN03
TRILUX
8102600
ab € 56,67*
Zubehör
Kopfstücke Opendo DHZKSN03(VE2)
TRILUX
7972200
ab € 4,56*
Zubehör
Lichtbandkupplung silbergrau Opendo D/H ZLK 03
TRILUX
7754200
ab € 4,74*
Zubehör
Trilux 7002300 Deckenanschlussdose Weiß
TRILUX
7002300
ab € 17,00*
Zubehör
Trilux 7002400 Deckenanschlussdose 1St.
TRILUX
7002400
ab € 18,12*
Zubehör
Trilux Opendo H ZST/2000 Y-Seilaufhängung 7755500
TRILUX
7755500
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen