Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler weiß 4000K 15Gr CSALP 60.2040.15D ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaustrahler weiß 4000K 15Gr CSALP 60.2040.15D ws
LED-Einbaustrahler weiß 4000K 15Gr CSALP 60.2040.15D ws
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52350014
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     643188
EAN/GTIN:
     4043544493972
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler weiß 4000K 15Gr CSALP 60.2040.15D ws

Einbaustrahler mit großem Anwendungsbereich, Leuchte 350° drehbar und 40° schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Frontringe und Einbauring aus Zinkdruckguss, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke), Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K
Lebensdauer: L90 B50 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 150,03*
€ 187,65*
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 194,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,34*
€ 220,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659446
ab € 144,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.