| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52357810 Herst.-Nr.: 85692 EAN/GTIN: 4048879538633 |
| |
|
| | |
| Netzgerät 3x360-500/24 Emparro 20 #85692 Emparro Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/20ADC Power Boost - für 5 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC/DC | 1. Ausgangsspannung: | 24..28 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 20 A | Ausgangsspannung einstellbar: | ja | Kurzschlussfest: | ja | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 360..500 V | Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 360..500 V | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 450..745 V | Leistungsabgabe: | 480 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 236,75* | € 273,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,17* | € 273,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 248,42* | € 286,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,86* | € 317,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,48* | € 320,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|