Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene ohne Langloch TS 35X7.5 2M/ST/SZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52362327
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9300090000
EAN/GTIN:
     4032248387564
Suchbegriffe:
Hutschiene
Reihenklemmen
Tragschiene
reihenklemmen weidmüller

Tragschiene ohne Langloch TS 35X7.5 2M/ST/SZ

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
2000 mm
Höhe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,571*
€ 7,981*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,6355*
€ 8,0355*
19 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,6614*
€ 9,1614*
19 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 6,56*
€ 9,26*
40
pro Meter
€ 5,95*
ab € 7,81139*
€ 9,32139*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 7,981*
€ 9,49739
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,571*
€ 7,81949
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 319,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0258660000
ab € 7,00609*
Zubehör
Weidmüller
0295900000
ab € 0,25556*
Zubehör
Weidmüller
0687900000
ab € 0,89655*
Zubehör
Weidmüller
0646260000
ab € 1,7055*
Zubehör
Weidmüller
0494920000
ab € 1,81588*
Zubehör
Weidmüller
1283470000
ab € 0,37385*
Zubehör
Weidmüller
1286600000
ab € 1,47971*
Zubehör
Weidmüller
0101700000
ab € 1,51895*
Zubehör
Weidmüller
1779100000
ab € 1,08169*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1068700000
ab € 3,57*
Zubehör
Weidmüller
1715970000
ab € 47,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.