Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 1.5 PRV 4 SW 35X15 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52362599
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1173810000
EAN/GTIN:
     4032248966196
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 1.5 PRV 4 SW 35X15 RT

Mehrstock-Reihenklemme zur Realisierung platzsparender Verbindungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
4
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,92993*
€ 7,26993*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 7,49*
Lager 3517
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2215*
€ 7,6215*
16 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,2328*
€ 7,6428*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,4855*
€ 7,9455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,6215*
€ 9,06959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2215*
€ 7,40359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1173590000
ab € 0,92346*
Zubehör
Weidmüller
1268010000
ab € 0,37434*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
Zubehör
Weidmüller
1162610000
ab € 0,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.