Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter SKMU M25 - K GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52362805
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1772470000
EAN/GTIN:
     4032248130214
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelverschraubung
Klemmenmarkierung
Zackband

Gegenmutter SKMU M25 - K GR

Gegenmutter zur Befestigung von Kabelverschraubungen aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18034*
€ 0,24034*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,1888*
€ 0,2588*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1893*
€ 0,2593*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,20*
€ 0,27*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2014*
€ 0,2714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.