Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte 23.2mmx2mm,dbg WAP WFF35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52363038
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1069700000
EAN/GTIN:
     4008190104023
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussplatte 23.2mmx2mm,dbg WAP WFF35

Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
beige
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,00*
ab € 1,3655*
€ 1,8655*
13 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 1,3727*
€ 1,8727*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 1,4004*
€ 1,8904*
20
€ 3,90*
ab € 1,406*
€ 1,896*
63 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 1,4595*
€ 1,9595*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,8655*
€ 2,21995
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7355*
€ 2,06525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6555*
€ 1,97005
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3655*
€ 1,62495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 37,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.