Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschienenverbinder ROXY CONNECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragschienenverbinder ROXY CONNECTOR
Tragschienenverbinder ROXY CONNECTOR
Maßzeichnung
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3517A-52366550
Hersteller:
     THORNeco
Herst.-Nr.:
     96634879
EAN/GTIN:
     9010299339171

Tragschienenverbinder ROXY CONNECTOR

Austausch-Endkappe zur mechanischen Verbindung von Leuchten auf Tragschienen. Produktabmessungen: 114 mm x 306 mm x 47 mm, Gewicht: 0,3 kg.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
114 mm
Breite:
306 mm
Höhe:
47 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,64*
€ 8,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 8,08*
7 Tage
120
€ 6,00*
ab € 6,09*
€ 8,67*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 6,33*
€ 9,01*
€ 3,90*
ab € 6,39*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.