Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen 5m 24V 2700K IP67 51540528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Streifen 5m 24V 2700K IP67 51540528
LED-Streifen 5m 24V 2700K IP67 51540528
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52367279
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     51540528
EAN/GTIN:
     4021553096773
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Streifen 5m 24V 2700K IP67 51540528

Flexibler, selbstklebender LED-Streifen mit Schutz vor Wasser und Taufeuchte, ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich (kein dauerhaftes Untertauchen), hohe Lichtqualität und naturgetreue Darstellung von Farben durch einen hohen CRI > 90
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Montageart:
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Lampenleistung je Meter:
19,2 W
Lichtstrom je Meter:
1570 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 129,00*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 102,09*
€ 129,01*
Frei Haus
ab € 106,29*
€ 134,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
51540501
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.