Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K 442269300148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 300, 300W, 4000K, 60°x90°
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 300, 300W, 4000K, 60°x90°
LED-Hallentiefstrahler IndustryLUX FLAT 2.0 300, 300W, 4000K, 60°x90°
Artikel-Nr.:
     3517A-52367819
Hersteller:
     Lichtline
Herst.-Nr.:
     442269300148
EAN/GTIN:
     4260374018612
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenstrahler 4000K 442269300148

Robuster LED-Hallentiefstrahler für den Innen- und Außenbereich. Besonders exakte Lichtlenkung mittels speziell entwickelter Linsentechnik. Einfache, schnelle Montage an Decke, Wand oder Boden. Montagebügel im Lieferumfang enthalten. Abgehängte Montage mit Kette oder Seil möglich. Aluminium-Druckguss-Gehäuse in schwarz, pulverbeschichtet. Geringe Verschmutzungsneigung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 985,59*
€ 1.102,25*
Frei Haus
ab € 992,86*
€ 1.113,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,25*
€ 1.311,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,06*
€ 1.307,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,48*
€ 1.228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,57*
€ 1.196,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,59*
€ 1.172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lichtline
442206300146
ab € 988,69*
Ähnlich
Lichtline
442285300149
ab € 978,70*
Ähnlich
Lichtline
442209300147
ab € 983,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.