| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52367963 Herst.-Nr.: 3113248 EAN/GTIN: 8018367713398 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte 4000K 3113248 LED-Wandanbauleuchte, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet. Gitter aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Altersbeständige Silikondichtung. Die Ausführung SUPERVISA entspricht den Bestimmungen gegen Lichtverschmutzung. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | D | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 155,07* | € 193,32* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 156,35* | € 193,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,04* | € 201,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|