Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung gerade, M 63 x 1,5 A2LC/63S/M63NPT2FWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52369745
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1205260000
EAN/GTIN:
     4050118077490
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m63

Kabelverschraubung gerade, M 63 x 1,5 A2LC/63S/M63NPT2FWM

Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex e und Ex d). Die Verschraubung kann mit armierten oder nicht armierten Kabeln verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
19 mm
Schlüsselweite:
75 mm
Sechskant Eckmaß:
86,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
43,5..50,1 mm
Werkstoff:
Metall
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,575*
€ 171,815*
20 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,90*
ab € 141,55*
€ 171,97*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,555*
€ 173,545*
22 Tage
unbekannt
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 142,33*
€ 174,32*
51 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 591,59*
€ 668,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 171,815*
€ 204,45985
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,305*
€ 190,76295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,525*
€ 183,88475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,575*
€ 167,28425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 687,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.