Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markisenantriebslager 16mm Stern, flach 4016-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markisenantriebslager 16mm Stern, flach 4016-03
Markisenantriebslager 16mm Stern, flach 4016-03
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-52555262
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     94401603
EAN/GTIN:
     4031909013590
Suchbegriffe:
Lager Rohrmotor
Rohrmotorlager
Markisenzubehör
Zubehör Markise

Markisenantriebslager 16mm Stern, flach 4016-03

Rohrmotor - Zubehör Antriebslager für Markisen, Teilkreis 48 mm, 16 mm Stern, flach
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,05*
€ 18,44*
€ 5,95*
ab € 13,15*
€ 18,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.