Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor LT 60 Titan 100/12 NHK DS 78 1166202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor LT 60 Titan 100/12 NHK DS 78 1166202
Artikel-Nr.:
     3517A-52556009
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1166202
EAN/GTIN:
     3660849556709
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor

Rohrmotor LT 60 Titan 100/12 NHK DS 78 1166202

Rohrmotor LT 60 Titan 100/12 NHK-Kompakt, DS 78 Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer, Betrieb mit Nothandkurbel möglich Kennen Sie schon das Somfy Modernisierungskit Funk io? Ihre Vorteile: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Zudem können Somfy Funkantriebe einfach und schnell in die smarte Haussteuerung TaHoma (kompatibel mit zahlreichen Hersteller im Markt) integriert werden.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
60 mm
Drehmoment:
100 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 429,21*
€ 516,14*
€ 5,95*
ab € 428,47*
€ 516,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,78*
€ 539,50*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,14*
€ 614,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,33*
€ 612,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,86*
€ 582,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,52*
€ 561,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,21*
€ 510,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.