Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais 2W, 24V DC, 8A RCI424024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52557107
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8869890000
EAN/GTIN:
     4032248613236
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais

Relais 2W, 24V DC, 8A RCI424024

Relais für das Schalten, Verstärken und Vervielfältigen von digitalen Signalen bei geringer elektrischer Last. Kleine Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
22,8..38,4 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,00*
€ 4,11*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,15*
€ 4,25*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 4,42*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,31*
€ 4,45*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,89*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2619940000
ab € 257,91*
Zubehör
Weidmüller
2005100000
ab € 0,08326*
Zubehör
Weidmüller
8869600000
ab € 2,14*
Zubehör
Weidmüller
8869480000
ab € 2,96*
Zubehör
Weidmüller
8869500000
ab € 3,44*
Zubehör
Weidmüller
8869510000
ab € 0,87*
Zubehör
Weidmüller
8870840000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.