Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torantriebskopf f. Tiefg.u. Industr. GA501 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torantriebskopf f. Tiefg.u. Industr. GA501 Rot
Torantriebskopf f. Tiefg.u. Industr. GA501 Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-52557521
Hersteller:
     Berner Torantriebe
Herst.-Nr.:
     2905063
EAN/GTIN:
     4250035413979
Suchbegriffe:
Garagentorantrieb
Torantrieb
berner torantriebe
garagentorantrieb

Torantriebskopf f. Tiefg.u. Industr. GA501 Rot

Tiefgaragen- und Industrietorantriebskopf inkl. Funkanlage 868 MHz (2-Kanal Handsender mit unidirektionalem Verschlüsselungsverfahren, 2-Kanal-Empfänger mit bidirektionalem Verschlüsselungsverfahren), ohne Schiene, für Tore bis 15 m², 1200 N, mit Rot-Ampelanschluss, Steuerung MS400 im separaten Kunststoffgehäuse, max. Zyklen: 20/350 (Std./Tag), max.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Max. Zugkraft:
1200 N
Bewegungshub Standard:
2475 mm
Bewegungshub verlängerbar auf:
6500 mm
Anzahl der Sicherheitseingänge:
5
Frequenz des Funkempfängers:
868 MHz
Mit Laufschiene:
nein
Mit Innentaster:
nein
Separates Steuerungsgehäuse:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 590,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,91*
€ 843,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,67*
€ 838,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,61*
€ 800,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 645,30*
€ 767,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,75*
€ 702,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.