| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52559727 Herst.-Nr.: 312116.002.1.76 EAN/GTIN: 4051859164746 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte DALI 4000K 312116.002.1.76 Pendelleuchte in zeitlos klassischem Kugeldesign. Armatur Metall verchromt. Baldachin Metall verchromt. Diffusor mundgeblasenes Opalglas seidenmatt. Schattenfreie, homogene und weiche Ausleuchtung. Inklusive Montageplatte mit Anschlussklemme und Befestigungsmaterial für Rohrpendel. Rohrpendel separat bestellen! Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 6 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Gehäusefarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 513,46* | € 593,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 518,50* | € 600,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 524,86* | € 606,01* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 540,85* | € 621,01* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 573,44* | € 657,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|