Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1132-4ED16-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Produktfamilienansicht
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-52569852
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11324ED160AA0
EAN/GTIN:
     4042948829608
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 3VA1132-4ED16-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 240V 1-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=32A Überlastschutz Ir=32A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
6 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
320 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 74,92*
€ 94,10*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,17*
€ 94,21*
Frei Haus
ab € 77,21*
€ 97,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 88,21*
€ 108,82*
Frei Haus
ab € 100,80*
€ 123,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 21,29*
Zubehör
Siemens
3VA91810SH10
ab € 10,14*
Zubehör
Siemens
3VA91510QB00
ab € 5,39*
Zubehör
Siemens
3VA91530QD00
ab € 11,94667*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 39,75*
Zubehör
Siemens
3VA91500WB00
ab € 40,87*
Zubehör
Siemens
3VA91500WC00
ab € 38,46*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD10
ab € 5,65*
Zubehör
Siemens
3VA91520WA00
ab € 4,65*
Zubehör
Siemens
3VA91130JB11
ab € 11,01*
Zubehör
Siemens
3VA91130JB10
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3VA91130JG11
ab € 9,87*
Zubehör
Siemens
3VA91130JG10
ab € 9,89*
Zubehör
Siemens
3VA91110QF20
ab € 11,01*
Zubehör
Siemens
3VA91110QE20
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.