Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 3VA2510-5KQ32-0AJ0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 3VA2510-5KQ32-0AJ0
Artikel-Nr.:
     3517A-52576368
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA25105KQ320AJ0
EAN/GTIN:
     4042949117551
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens leistungsschalter 3-polig

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 3VA2510-5KQ32-0AJ0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, In=1000A Überlastschutz Ir=400A...1000A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar Ig=0,2...1 x In, tg=0,05-0,8s Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400..1000 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
600..10000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1500..10000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.394,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.529,79*
€ 5.390,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.504,04*
€ 5.359,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.426,79*
€ 5.267,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.401,04*
€ 5.237,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.394,30*
€ 5.229,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.